Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke: Karl Hecht™ 1001/0012
Beschreibung
- Dicke 0,13 bis 0,16 mm
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
- In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation
Deckglas | |
Glas | |
12 mm | |
100/Packung |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
CE |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.