missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Unimax 1010

Model with temperature control and a maximum loading capacity of 5 kg.

Marke:  Heidolph™ 543-12310-02

1686.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17383460

  • 1775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • This shaker can be integrated into the modular incubation system, and it is therefore ideal for all temperature-controlled shaking tasks. In addition, it is possible to operate several shakers of this size in one climate chamber.
  • With a speed range of 30 to 500 rpm and an orbit of 10 mm, samples are optimally kept in motion. Time-dependent applications can be performed without any problems by using the timer (max. 999 min).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Unimax 1010 > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt