missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Kühlfalle

Diese Kühlfalle eignet sich für hochflüchtige Lösungsmittel verringert ein Rückströmen von Ölmolekülen in das Vakuumsystem. Vacubrand™ Kühlfallen gewährleisten einen wichtigen Schutz für Ihre Pumpe, indem sie Kondensate und aggressive Medien abscheiden.

Marke:  VACUUBRAND™ 20667053

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10524902

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

SKF-Kühlfalle
  • Robust und leicht zu reinigen
  • Einfach zerlegbar
  • Konstruktion aus zwei Wänden mit guter Leitfähigkeit
  • Lange Betriebszeit pro Kühlmittelfüllung
  • Einfache Kondensatableitung ohne Demontage
 
GKF-Kühlfalle
  • Hochreflektierender Isoliermantel für verlängerte Kühlmittelstandzeiten
  • Vertikales Fenster: Direkte Beobachtung von Kondensat- und Kühlmittelständen
  • Absperrhahn aus PTFE: Kondensatablass ohne Demontage
  • Blechschild zum Schutz vor äußeren Beschädigungen und Implosionen
 
Inline-Ölfilter HF
  • Längere Ölstandzeiten
  • Reduzierte Serviceanforderungen
  • Einfache platzsparende Wandmontage
  • Einfacher Filterwechsel, Serviceanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl, FKM, NBR
Vacuubrand Pumpen
SKF H 40 Kühlfalle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VACUUBRAND™ Kühlfalle > Höhe: 319 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt