Learn More
Bis(4-morpholinyl)methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(4-morpholinyl)methane |
Siedepunkt | 122°C to 124°C (12 mmHg) |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 186.25 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R22D054 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H51133.06,H51133.14 |
N22H091 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H51133.06,H51133.14 |
M23D016 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H51133.06,H51133.14 |
P03H010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H51133.06,H51133.14 |
N11G024 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H51133.06,H51133.14 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.