missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ 250 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 360252
68.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse

Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
250 mL | |
Metall | |
63,4 mm | |
Glatt | |
25/Packung |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
121,2 mm | |
50/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Wheaton™ 250 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Glatt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur