missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ 250 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 360250
68.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse

Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
250 mL | |
Metall | |
63,4 mm | |
Bedruckt | |
25/Packung |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
121,2 mm | |
50/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur