Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kaliumphosphatpuffer wird typischerweise als Komponente für eine Vielzahl von Medien in der Kultur von Mikroorganismen als Komponente in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) verwendet. Neben der Aufrechterhaltung des pH-Werts liefert es essenzielles Phosphat.
Löslichkeit
Wasserlöslich, unlöslich bis schwer löslich in Ethanol, unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Versiegelte Flasche mit dehydriertem Medium bei 2 – 30 C lagern. Nach dem Öffnen und Wiederverschließen den Behälter bei gleicher Lagertemperatur in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit abstellen. Schützen Sie den Behälter vor Feuchtigkeit und Licht, indem Sie ihn dicht verschlossen halten.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate |
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
pH | 7.5 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R09K544 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | J62239.AP,J62239.K2 |
Y27H501 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J62239.AP,J62239.K2 |
X22H516 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J62239.AP,J62239.K2 |
X22H515 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J62239.AP,J62239.K2 |
S09I711 | Analysenzertifikat | 06/06/2022 | J62239.AP,J62239.K2 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.