missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis

Dies ist ein Beutel POP-7 Polymer für die Proteinqualitätsanalyse mit den Genanalysatoren 3500/3500XL. Die POP-7 Trennmatrix ist für die Analyse der Proteinqualität validiert und wird in anwenderfreundlichen Beutelpaketen und960 Probenformaten (maximal) oder384 Probengrößen (maximal) angeboten.

Marke:  Applied Biosystems™ A31122

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16336512


Includes: Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zum einmaligen Gebrauch, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
  • Robuste Zusammensetzung: Formuliert für biomolekulare Analyseanwendungen
  • Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
  • Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfach wichtige Informationen verfolgen, wie z. B. Teil-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (Anzeige im Software-Dashboard)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Bei 2 – 8 °C lagern.
3500xL Genanalysator für Proteinqualitätsanalyse
960
Polymer
Nasseis
POP-7™ Polymer für 3500xL Genanalysator
Glykananalyse, Proteinqualitätsanalyse
POP-7™
960 Proben
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2409030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberA31122
Chargennummer2403029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog NumberA31122
Chargennummer2402028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA31122
Chargennummer2401027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog NumberA31122
Chargennummer2202021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2022 Catalog NumberA31122
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis > 960 Proben

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke