missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Drying Chamber

The simple way of freeze drying. The acrylic glass drying chamber with top cover and 4 non-heatable shelves is an accessory for the BUCHI Lyovapor™.

Marke:  BUCHI 11DCIN14100

Artikelnummer. 15982701

  • 3455.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation

Spezifikation

Benchtop Freeze Dryer
Ambient to -105°C
North America
4
Acrylic
220/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BUCHI Drying Chamber > BUCHI Drying Chamber

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt