missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEObeads™

ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).

Marke:  ZEObeads 302088

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30048956

  • 5800.00 CHF / 5 Kilogramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation

Spezifikation

20 to 30 μm
Chromatography
Silica Gel
DIOL Functionalized
50 Å
5 kg
Silica Gel
Spheroidal
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
ZEObeads™ > DIOL Functionalized, 5 kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt