missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
280.00 CHF - 494.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Produkttyp | Präzisions-Kernthermometer |
Datenspeicherung | Keine |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10769598
|
Ebro Electronic™
1340-4168A |
TFX 410-1 und TPX 400-15 | Spitz | With silicone cable |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10779598
|
Ebro Electronic™
1340-4169A |
TFX 410-1 und TPX 440 | Spitz | With PTFE cabel |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10680323
|
Ebro Electronic™
1340-5417A |
TFX 410-1 TPX 100 | Stumpf | Without cable |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11733499
|
Ebro Electronic™
1340-5426A |
TFX 420 + TPX 400 | Gepunktet, Pt 1000 Sensor | With silicone cable |
427.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10362643
|
Ebro Electronic™
1340-5428A |
TFX 420 + TPX 200 | Gepunktet, Pt 1000 Sensor | Without cable |
427.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10694273
|
Ebro Electronic™
1340-5410A |
TFX 410 | Befestigt | With silicone cable |
280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11763509
|
Ebro Electronic™
1340-5416A |
TFX 410-1 TPX 400 | Spitz | With silicone cable |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10555699
|
Ebro Electronic™
1340-4184A |
TFX 410-1 und TPX 200-40 | Spitz | Without cable |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10535902
|
Ebro Electronic™
1340-5419A |
TFX 410-1 und TPX 300 | Glasbeschichtet | Without cable |
446.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11773509
|
Ebro Electronic™
1340-5418A |
TFX 410-1 & TPX 200 | Stumpf | Without cable |
427.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.Spezifikation
Single-use | |
Keine | |
-50 °C | |
ca. 5 Jahre |
Präzisions-Kernthermometer | |
-58 °F | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
LCD |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts