missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5426A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.Spezifikation
Werkseitige Kalibrierung mit 3 Punkten | |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
120 mm | |
TFX 420 + TPX 400 | |
0.1°C | |
Präzisions-Kernthermometer | |
With silicone cable | |
400 °C | |
-50 °C | |
Factory Calibrated | |
ca. 5 Jahre | |
± 0,3 °C/± 0,5 °F | |
LCD |
3 mm | |
Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
600 mm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Gepunktet, Pt 1000 Sensor | |
0.36 kg | |
Keine | |
752°F | |
-58 °F | |
-50 °C bis 400 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur