missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie

Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display

Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5428A

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10362643

  • 427.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

3-Werkskalibrierungszertifikat
Single-use
109 mm
54 mm
Stainless Steel and Plastic
Gepunktet, Pt 1000 Sensor
0.36 kg
Keine
752°F
-58 °F
-50 °C bis 400 °C
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
3,0 V-Lithium-Batterie, auswechselbar
120 mm
22 mm
3 mm
Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
120 mm
TFX 420 + TPX 200
0.1°C
Präzisions-Kernthermometer
Without cable
400 °C
-50 °C
Ja
ca. 5 Jahre
± 0,3 °C/± 0,5 °F
LCD
IP 67
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt