missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie

Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display

Marke:  Ebro Electronic™ 1340-4168A

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10769598

  • 353.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CE EN 13485, EN 12830
Für Labors, Flüssigkeiten, zur Prozessüberwachung, für Luft und leitfähige Substanzen
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
ABS-Gehäuse
Spitz
90 g
Keine
572 °F
-58 °F
–50 bis 300 oder –50 bis 400 ° °C
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Lithium 3 V/Typ CR 2477
120 mm
22 mm
Single-use
109 mm
54 mm
TFX 410-1 und TPX 400-15
0.1°C
Präzisions-Kernthermometer
With silicone cable
300 °C
-50 °C
Factory Calibrated
ca. 5 Jahre
±0,3 °C
LCD
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt