missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile

Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein

Marke:  SGE™ 006312

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12736977

  • 81.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gauge: 22
  • Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Spitzenform: LC

Spezifikation

Spezifikation

22 G
0.71 mm
2 in.
Gehäuse 250R-GT-LC
250 μl
Rheodyne und Valco Ventile
0,028 in.
2 in.
Manuelle Spritze
Je
LC
Abnehmbar
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile > Abnehmbare Nadel; 250 μl

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt