Learn More
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | >300°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4842199 |
Optische Drehung | −163° (c=2 in 1N NaOH) |
Formelmasse | 177.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y08J010 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | L14422.06,L14422.03,L14422.14 |
M25I011 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | L14422.06,L14422.03,L14422.14 |
S27I035 | Analysenzertifikat | 04/07/2022 | L14422.06,L14422.03,L14422.14 |
90008529 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L14422.06,L14422.03,L14422.14 |
LF004051 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L14422.06,L14422.03,L14422.14 |
Sicherheit und Handhabung

- (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.