missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Polymax 1040 (5° Tilt Angle)

The Polymax 1040 can be integrated into the incubation system, making temperature controlled applications possible.

Marke:  Heidolph™ 543-42205-02

Artikelnummer. 17333470

  • 1735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • The 1000 series device can be integrated into the incubation system. This makes temperature-controlled applications with the Polymax 1040 possible.
  • With a load weight of up to 5 kg, all the required samples can be moved on this platform wave shaker. The speed can be adjusted between 2 to 50 rpm and the device can be operated either continuously or with a timer (max. 120 minutes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Polymax 1040 (5° Tilt Angle) > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt