missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Oxalsäure-Lösung, 0,5 M, Chem Lab™ Artikelnummer.: 10446932
Zum Warenkorb hinzufügen

Oxalsäure-Lösung, 0,5 M, Chem Lab™

Artikelnummer. 10446932
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10446932

Marke: Chem Lab CL05.1504.1000

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Dichte 1.02 g/ml
Menge 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid 0.5 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Oxalsäure-Lösung, 0,5 M, Chem Lab™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt