missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
7560.00 CHF - 13720.00 CHF
Spezifikation
Typ | Ultra-Tiefkühlschrank |
---|---|
Ausführung der Tür | Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss |
No. of Doors | 1 |
Schrankmaterial | Edelstahl |
Isolierung | Polyurethanschaum |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17377699
|
Lauda™
L003388 |
4.5 cu. ft. | 129 L | 0°bis -40 °C | |||||
17387699
|
Lauda™
L003389 |
20.5 cu. ft. | 583 L | 0°C to -40°C | |||||
17397699
|
Lauda™
L003390 |
25.7 cu. ft. | 731 L | 0°C to -40°C | |||||
17307709
|
Lauda™
L003391 |
4.5 cu. ft. | 129 L | -50°C to -85°C | |||||
17317709
|
Lauda™
L003392 |
20.5 cu. ft. | 583 L | -50°C to -85°C | |||||
17327709
|
Lauda™
L003393 |
25.7 cu. ft. | 731 L | -50°C to -85°C | |||||
Beschreibung
- Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlschrank | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Schrank, VF 15040 | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
230 V | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet |
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
TÜV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
CH | |
1 |