missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Marke: Lauda™ L003392
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlschrank | |
583 L | |
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
6 | |
TUV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
CH | |
1 | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet | |
R290 (1. Stufe), R170 (2. Stufe) |
20,5 cu. ft. | |
-50°C bis -85°C | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Powder-coated Steel | |
35 Racks | |
Schrank, VF 60085 | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
±1,5 K zeitlich | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
Max. 7,9/16 A | |
230 V | |
2.0 kW | |
2-stufig | |
2-Zoll-Boxen (420) |