missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)

The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).

Marke:  Lauda™ L003388

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17377699

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation

Spezifikation

Ultra-Tiefkühlschrank
129 L
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss
Edelstahl
Edelstahl
9 Racks
Schrank, VF 15040
Weiß
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss
5 Jahre
±1.5 K temporal at −40°C
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen
Maximale Probensicherheit
Max. 2,1/16 A
230 V
0.5 kW
R1270
4,5 cu. ft.
0°bis -40 °C
1
Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
TÜV
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display
Luftkühlung
LAUDA Versafreeze
Manuell
Optional
USB, Ethernet RJ45, RS485
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher
CH
1
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet
2 in. Boxes (81)
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions