Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin Hydrochlorid, ≥ 98 %, enth. bis zu ca. 5 % Wasser
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Adenine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼290°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | enth. bis zu ≈5 % Wasser |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4009585 |
Formelmasse | 171.59 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247953 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | A17622.22,A17622.06,A17622.14 |
10244798 | Analysenzertifikat | 30/11/2022 | A17622.22,A17622.06,A17622.14 |
10233530 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17622.22,A17622.06,A17622.14 |
10197613 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17622.22,A17622.06,A17622.14 |
C4706B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17622.22,A17622.06,A17622.14 |
Safety and Handling

- Adenine hydrochloride hemihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Purin-6-amine, monohydrochloride
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.