missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 203.67 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-(4-Methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur