missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 20 % |
Dichte | 1.12 g/ml |
Menge | 200 g |
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- Trichloroacetic acid 20% w/v solution
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trichloroacetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Trichloressigsäure, Chem Lab™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur