missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss

Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen

Marke:  Pyrex 1142/14

646.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15517680

  • 728.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen

  • Kolben mit blauem GL45-Schraubverschluss aus Polypropylen mit einer gasdurchlässigen PTFE-Membran, die einen Gasaustausch ermöglicht und den Inhalt steril hält.
  • Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
  • Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
  • Autoklavierbar mit befestigtem Membran-Schraubverschluss
  • Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Blau
2000 ml
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Autoklavierbar
Membran-Schraubverschluss
Polypropylen
Borosilikatglas
GL 45
Konisch
166 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Information

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss > Kapazität: 2000 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt