Learn More
IKA™ PETTE fix

Ein ergonomisches Gefühl in Kombination mit kompromissloser, präziser Leistung: Die IKA Single Fix- und Vario-Pipetten können für viele Anwendungen im modernen Labor eingesetzt werden.
Marke: IKA™ 0020011221
Beschreibung
Ein ergonomisches Gefühl in Kombination mit kompromissloser, präziser Leistung: Die IKA Single Fix- und Vario-Pipetten können für viele Anwendungen im modernen Labor eingesetzt werden.
- Die Farbcodierung vereinfacht die schnelle Auswahl einer geeigneten Pipette.
- Die Widerstandsfähigkeit gegen Stößen, UV-Strahlung und Chemikalien gewährleistet eine langfristige und zuverlässige Dosierfunktion des Spitzenkonus.
- Die PETTE Fix und vario sind vollständig autoklavierbar und gewährleisten so eine einfache Sterilisation, um einen störungsfreien, präzisen und sicheren Betrieb sicherzustellen.
Ergonomisches Design
- IKA Pipetten werden mit austauschbaren Griffen in verschiedenen Formen und Materialien geliefert.
- Passt garantiert gut in die Handfläche.
- Minimale Reibungskräfte und Federkräfte sorgen auch für eine Dosierung bei ergonomischer Handhabung, ohne viel Aufwand.
- Die Pipettenspitze kann unabhängig von der Handstellung gelöst werden, während die Volumeneinstellung sicher verriegelt ist.
Stabile Ausführung
- Der Spitzenkonus und der Kolben sind mit einem hochwertigen diamantähnlichen Kohlenstoff (DLC) beschichtet.
- Funktionelles und minimalistisches Design garantiert besonders robuste Pipetten, die Tag für Tag zuverlässig und auf lange Sicht messen können.
Ein großes Display
- Das Display zeigt die eingestellten Volumen an und ist problemlos ablesbar. Die Anordnung in tiefer Position ermöglicht auch das Ablesen während des Pipettierens, ohne die Handstellung ändern zu müssen.
Anwenderfreundliche Kalibrierung
- Die IKA-Software für die Planung, Durchführung und Aufzeichnung von Kalibriertests für PETTE fix und vario ist besonders anwenderfreundlich.
Einfache Wartung und Einstellung
- Die Volumeneinheit mit Kolben und Dichtung kann in nur wenigen einfachen Schritten zerlegt und gereinigt werden. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, kann sie ohne zusätzliches Werkzeug durchgeführt werden.

Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
20 μl | |
248 mm | |
0,085 kg |
Fix 20 µl | |
Fix und Vario Pipette | |
5 bis 40 °C | |
30 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
18Stunden
12Minuten
47Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.