missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER KISS 225B, Wärme Badthermostat
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
Marke: HUBER 2060.0004.98
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert warden.
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Eine Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
- Eine Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
- KISS Temperaturregler
- Einfache Bedienung mit Menüführung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
- USB und RS232 Schnittstelle
- Autostart-Funktion bei Netzausfall
- 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
- Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern
- Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
KISS | |
III/FL (DIN 12876) | |
25°C bis 200°C | |
2 kW | |
14 l/min; 0,25 bar | |
± 0,05 °C | |
35,2 lb. | |
230 V | |
50/60 Hz |
25 l | |
M16x1 AG Außengewinde | |
KISS 225 B Badethermostat mit Edelstahlbad | |
Rostfreier Stahl | |
KISS 225 B | |
555 mm | |
16 kg | |
10 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
HUBER KISS 225B, Wärme Badthermostat > KISS 225B Badthermostat mit Edelstahlbad
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur