missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Rechtwinklige Hochvakuumventile ohne O-Ring-Spitze, mit Stopfen aus PTFE
Für Vakuumanwendungen bis zu 5 x 10-7 Einheitenzeichen für Torr
Marke: DWK Life Sciences 826610-0012
Benachrichtigungen:
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen
Beschreibung
- Mit präzisem Außengewinde zur Feinsteuerung
- Nicht rotierende Welle mit Primärdichtung mit FKM O-Ring auf konischem Sitz
- Vollständig geöffnete Position bei 1-1/2 Umdrehungen
- Zum Entlüften bei bis zu einer halben Umdrehung
- Die PTFE-Welle kann kontinuierlich bei Systemtemperaturen von 230 °C oder intermittierend bei 275 °C verwendet werden

Spezifikation
0 bis 0.47 Zoll | |
0 bis 1.2 cm | |
PTFE-Stecker | |
112 | |
Rechtwinkliges Ventil |
0.62 in. | |
1.6 cm | |
Borosilikatglas | |
0 bis 12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Rechtwinklige Hochvakuumventile ohne O-Ring-Spitze, mit Stopfen aus PTFE > Bohrungsgrößen 0 bis 12 mm; AD Schaft 16 mm; Schaft mit O-Ring 112
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur