missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE

Fabriqué en verre borosilicaté

Marke:  DWK Life Sciences 420530-0221

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11887453

  • 335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit PTFE-Hahnstopfen

  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
  • Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
  • PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
  • Verpackung nicht inbegriffen

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Analytische Trennung
Allgemeine Chromatographiesäule
200 mm
Glaswolle
15 mm
30 ml
Glas
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE > Außendurchmesser x Länge: 15 x 200 mm, Volumen: 30 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt