Learn More
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Dichte | 8.94g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.5%, metal basis |
Menge | 500 g |
Netzgröße | -150 Mesh |
Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z07H020 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09 |
W17H044 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09 |
K05W003 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09 |
J11L06 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09 |
Z19E041 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.