missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Zellschaber

TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.

Marke:  TPP™ 99003

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15133019

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.

    Free rotating blade
  • Total access to all corner
  • Different blade widths
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case
Spezifikation

Spezifikation

0.7874 in.
Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150
Zellschaber
20 mm
150/Cs.
Polyethylene
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
TPP™ Zellschaber > Length: 300mm; Blade width: 20mm; 150/Cs.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt