missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ XTRA Zusammengefaltete Handtücher, Blau

Marke: Kimberly-Clark™ 6682
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Scott Xtra Zusammengefaltete Handtücher | |
200 mm | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
315 x 200 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
2700 Packungen |
315 mm | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
Blau | |
Zusammengefaltet | |
Aquarius Spender für gefaltete Papierhandtücher | |
1-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ XTRA Zusammengefaltete Handtücher, Blau > Größe (L x B):315 x 200mm; Farbe:Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur