missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 4-Thiophen-2-yloxan-4-Carbonsäure |
Formelmasse | 212.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur