Learn More
Beschreibung
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Pyrrolin eignet sich für die Verwendung in einer Studie zur Untersuchung der Bindungsenergien auf Kernebene einfacher ungesättigter organischer Moleküle, die mit der Si(001)-Oberfläche mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) verbunden sind. Kann zur Synthese von Renin-Inhibitoren2 und Vasodilatatoren verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser, Feuchtigkeit, Säuren und Wärme entfernt aufbewahren.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyrroline |
Dichte | 0.902 |
Siedepunkt | 90°C to 91°C |
Flammpunkt | −18°C (0°F) |
Brechungsindex | 1.469 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 103173 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,8017 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252834 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | L16349.03,L16349.06 |
10238527 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | L16349.03,L16349.06,L16349.MD |
10146479 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L16349.03,L16349.06 |
USLY000189 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L16349.03,L16349.06 |
10144755 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L16349.03,L16349.06 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.