missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Garbage Bag | |
Grau | |
Multi-purpose | |
140 μm | |
600 mm |
50 L | |
Single-use | |
LDPE | |
870 mm | |
2.5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haleco™ Waste Disposal Bags > Kapazität: 50 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur