missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10705351
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10705351
2.5 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10705351

Marke: Fisher Chemical U/0020/PB17

Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universalanzeige, pH-Wertebereich 4 bis 10, für die Messung des pH-Wertes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 148741

Spezifikation

Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Universal indicator, pH range 4-10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt