missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUBHT Submarine Hochdurchsatz-Geleinheit

Ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse (SSP) nach der PCR

30.15 CHF - 730.00 CHF

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) SUBHT Submarine Geleinheit mit hohem Durchsatz
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 9
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
12625826
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-UT
Running-Tablett
188.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12675816
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-CS
Farbiger Ladestreifen
37.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12655816
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT
Hochdurchsatz-Submarine-Geleinheit
730.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12615826
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-TANK
Pufferkammernbaugruppe
442.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12655826
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUB-SG
Silikondichtung
30.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12665816
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-CG
Gießgates
82.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12635826
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUB-LEAD
Ersatz-Hochspannungsleitung
137.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12695816
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-LID
Deckel
138.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12605826
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SUBHT-LUT
Running-Tablett. beschriftet
207.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Schnelle, fehlerfreie Beladung: Laden Sie mit einem Mehrkanalpipetter eine ganze 96-Well Platte
  • Vereinfachte Analyse: Fluoreszierende Etiketten für jede Probe, die auf einem UV-transparenten Geltablett aufgedruckt ist, ermöglichen bei der Nachlaufvisualisierung eine sofortige Probenidentifizierung (abgestimmt auf eine 96-Well-Platte)
  • Hoher Durchsatz: Führen Sie bis zu 120 Proben (96-Well-Mikrotiterplatte plus 24 Kontroll- und/oder Markerproben) in 30 Minuten aus
  • Bessere Reproduzierbarkeit: Eliminieren Sie mit der optionalen Puffer-Umwälzfunktion die durch eine aktive Puffer-pH-Drift und die Bildung ionischer Gradienten verursachte Variabilität
  • Geringerer Pufferbedarf: Das kompakte Tankdesign benötigt weniger Puffer zum Abdecken des Gels, was nicht nur den Pufferverbrauch reduziert, sondern auch eine bessere Kontrolle von Spannungsgradienten und Laufzeiten ermöglicht
  • Maximale Flexibilität: Vollständig kompatibel mit einer breiten Palette an Kämmen und Zubehör für alle Anforderungen an die Analyse von Standardgelen mit hohem Durchsatz
  • Diese horizontale Geleinheit mit hohem Durchsatz kann bis zu 120 Proben aufnehmen und DNA-Stränge von 50 bis 1000 Basenpaaren in 30 Minuten auflösen
Spezifikationen
  • Gelabmessungen: 15 x 15 cm
  • Max. Probenvolumen: 1.2 l
  • Maximale Leistungseinstellungen: 300 V, 200 mA, 60 W
  • Maximale Probenkapazität: 120
  • Maximale Lauftemperatur: 45 °C
  • Verwendung in geschlossenen Räumen: 4 bis 40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: Bis zu 80 %
  • Abmessungen des Geräts: 33.5 H x 21.5 B x 7 T (cm)
  • Sicherheitszertifizierungen: EN61010-1, CE

Anwendungen:

Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse-Analyse (SSP)

Spezifikation

Spezifikation

SUBHT Submarine Geleinheit mit hohem Durchsatz
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications