missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ SUBHT Submarine Hochdurchsatz-Geleinheit

Ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse (SSP) nach der PCR

Marke:  Hoefer™ SUBHT

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12655816

  • 730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes:
  • Baugruppe Pufferkammer
  • Sicherheitsdeckel, Hochspannungskabel
  • Fluoreszierend beschriftetes Lauftablett mit Gießsperren
  • Vier 1 mm dicke 30 Well-Kämme
  • Farbige Ladestreifen
  • Zwei Anschlüsse für die Pufferumwälzung
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnelle, fehlerfreie Beladung: Laden Sie mit einem Mehrkanalpipetter eine ganze 96-Well Platte
  • Vereinfachte Analyse: Fluoreszierende Etiketten für jede Probe, die auf einem UV-transparenten Geltablett aufgedruckt ist, ermöglichen bei der Nachlaufvisualisierung eine sofortige Probenidentifizierung (abgestimmt auf eine 96-Well-Platte)
  • Hoher Durchsatz: Führen Sie bis zu 120 Proben (96-Well-Mikrotiterplatte plus 24 Kontroll- und/oder Markerproben) in 30 Minuten aus
  • Bessere Reproduzierbarkeit: Eliminieren Sie mit der optionalen Puffer-Umwälzfunktion die durch eine aktive Puffer-pH-Drift und die Bildung ionischer Gradienten verursachte Variabilität
  • Geringerer Pufferbedarf: Das kompakte Tankdesign benötigt weniger Puffer zum Abdecken des Gels, was nicht nur den Pufferverbrauch reduziert, sondern auch eine bessere Kontrolle von Spannungsgradienten und Laufzeiten ermöglicht
  • Maximale Flexibilität: Vollständig kompatibel mit einer breiten Palette an Kämmen und Zubehör für alle Anforderungen an die Analyse von Standardgelen mit hohem Durchsatz
  • Diese horizontale Geleinheit mit hohem Durchsatz kann bis zu 120 Proben aufnehmen und DNA-Stränge von 50 bis 1000 Basenpaaren in 30 Minuten auflösen
Spezifikationen
  • Gelabmessungen: 15 x 15 cm
  • Max. Probenvolumen: 1.2 l
  • Maximale Leistungseinstellungen: 300 V, 200 mA, 60 W
  • Maximale Probenkapazität: 120
  • Maximale Lauftemperatur: 45 °C
  • Verwendung in geschlossenen Räumen: 4 bis 40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: Bis zu 80 %
  • Abmessungen des Geräts: 33.5 H x 21.5 B x 7 T (cm)
  • Sicherheitszertifizierungen: EN61010-1, CE

Anwendungen:

Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse-Analyse (SSP)

Spezifikation

Spezifikation

EN 61010-1, CE
Hochdurchsatz-Submarine-Geleinheit
120
45 °C
33,5 x 21,5 cm (13,1 x 8,46 in.)
12.9 Zoll
33 cm
8.4 Zoll
21,5 cm
300 V
SUBHT Submarine Geleinheit mit hohem Durchsatz
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit gegossener Dichtung, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen, Zirkulationsanschlüsse für Puffer
113 °F
1,2 L
13.1 Zoll
33,5 cm
8.46 Zoll
21,5 cm
7 cm
200 mA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote