missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ SUBHT Submarine Hochdurchsatz-Geleinheit
Ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse (SSP) nach der PCR
Marke: Hoefer™ SUB-SG
Includes:
- Baugruppe Pufferkammer
- Sicherheitsdeckel, Hochspannungskabel
- Fluoreszierend beschriftetes Lauftablett mit Gießsperren
- Vier 1 mm dicke 30 Well-Kämme
- Farbige Ladestreifen
- Zwei Anschlüsse für die Pufferumwälzung
Beschreibung
- Schnelle, fehlerfreie Beladung: Laden Sie mit einem Mehrkanalpipetter eine ganze 96-Well Platte
- Vereinfachte Analyse: Fluoreszierende Etiketten für jede Probe, die auf einem UV-transparenten Geltablett aufgedruckt ist, ermöglichen bei der Nachlaufvisualisierung eine sofortige Probenidentifizierung (abgestimmt auf eine 96-Well-Platte)
- Hoher Durchsatz: Führen Sie bis zu 120 Proben (96-Well-Mikrotiterplatte plus 24 Kontroll- und/oder Markerproben) in 30 Minuten aus
- Bessere Reproduzierbarkeit: Eliminieren Sie mit der optionalen Puffer-Umwälzfunktion die durch eine aktive Puffer-pH-Drift und die Bildung ionischer Gradienten verursachte Variabilität
- Geringerer Pufferbedarf: Das kompakte Tankdesign benötigt weniger Puffer zum Abdecken des Gels, was nicht nur den Pufferverbrauch reduziert, sondern auch eine bessere Kontrolle von Spannungsgradienten und Laufzeiten ermöglicht
- Maximale Flexibilität: Vollständig kompatibel mit einer breiten Palette an Kämmen und Zubehör für alle Anforderungen an die Analyse von Standardgelen mit hohem Durchsatz
- Diese horizontale Geleinheit mit hohem Durchsatz kann bis zu 120 Proben aufnehmen und DNA-Stränge von 50 bis 1000 Basenpaaren in 30 Minuten auflösen
- Gelabmessungen: 15 x 15 cm
- Max. Probenvolumen: 1.2 l
- Maximale Leistungseinstellungen: 300 V, 200 mA, 60 W
- Maximale Probenkapazität: 120
- Maximale Lauftemperatur: 45 °C
- Verwendung in geschlossenen Räumen: 4 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: Bis zu 80 %
- Abmessungen des Geräts: 33.5 H x 21.5 B x 7 T (cm)
- Sicherheitszertifizierungen: EN61010-1, CE
Anwendungen:
Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse-Analyse (SSP)
Spezifikation
SUBHT Submarine Geleinheit mit hohem Durchsatz | |
Silikondichtung | |
Silikon |