missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Sonifier Modell 250 CE, Kit, mit 13mm-Horn

Ideales Gerät für die Zelllyse, Gewebezerkleinerung und Homogenisierung. Branson Ultrasonics™ S-250A Modell Sonifier™ Analog Cell Disrupter hat ein maximales Volumen von 500 ml.

Marke:  Branson Ultrasonics™ 159-063-674

Artikelnummer. 10588013

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Maximales Volumen von 500 ml
  • Minimales Volumen von 1 ml
  • Analogsteuerung
  • 13 mm-Desintegrator-Sonotrode
  • Der Lautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird als Zubehör empfohlen.
Spezifikation

Spezifikation

200 W
Analog gesteuerter Sonator/Zelldisruptor
8.5 kg
500 ml
13 mm-Desintegrator-Sonotrode
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier Modell 250 CE, Kit, mit 13mm-Horn > Wirkleistung: 200 W, Gewicht: 8.5 kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt