Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Schottstutzen mit Klemmringverschraubung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
Marke: Cole-Parmer™ 06390-60
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
- Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Spezifikation
Klemmverbindung | |
PVDF | |
5/16 Zoll | |
5/16 Zoll | |
11/16 Zoll |
Autoklavierbar | |
2 17/32 Zoll | |
5/16 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Schottstutzen mit Klemmringverschraubung |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.