missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
Marke: Pyrex 1142/10
978.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
- Kolben mit blauem GL45-Schraubverschluss aus Polypropylen mit einer gasdurchlässigen PTFE-Membran, die einen Gasaustausch ermöglicht und den Inhalt steril hält.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Autoklavierbar mit befestigtem Membran-Schraubverschluss
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.

Spezifikation
Blau | |
500 ml | |
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur | |
Autoklavierbar | |
Membran-Schraubverschluss |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
GL 45 | |
Konisch | |
101 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur