missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe für die Handhabung von Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
1.38 CHF - 8.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderung, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
---|---|
Beschreibung | Strick-Beschichtung,13 Gauge |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Material | Polyamid |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15826685
|
Honeywell™
2100250-06 |
6 | |||||||
12675293
|
Honeywell™
2100250-07 |
7 |
8.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15846685
|
Honeywell™
2100250-08 |
8 | |||||||
12685293
|
Honeywell™
2100250-08 |
8 |
8.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15856685
|
Honeywell™
2100250-09 |
9 | |||||||
12695293
|
Honeywell™
2100250-09 |
9 |
5.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Strickhandschuh aus grauem Polyamid
- Graue Polyurethanbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
- Die graue Färbung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit und somit für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
EN 420-2003 Allgemeine Anforderung, EN 388-2016 Mechanische Risiken | |
Polyurethan | |
Polyamid |
Strick-Beschichtung,13 Gauge | |
Grau | |
25 cm |