missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Für kleinen KF-Flansch |
---|---|
Material | NBR |
Menge | Je 1 |
Typ | Eingeschlossene O-Ring-Zentrierringe |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10203281
|
VACUUBRAND™
20660190 |
10/60 mm | 32 x 30,1 x 27,7 mm |
10.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10213281
|
VACUUBRAND™
20660191 |
20/25 mm | 42 x 40,1 x 36,7 mm |
11.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Für kleinen KF-Flansch | |
NBR | |
Je 1 | |
Eingeschlossene O-Ring-Zentrierringe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Außenzentrierringe aus NBR