missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Fernsteuerhandgeräte

Masterflex™ Fernsteuerhandgeräte erlauben dem Anwender mit Masterflex™ L/S™-Pumpen einfaches ferngesteuertes Befüllen und Dispensieren

Marke:  Masterflex™ 07528-80

Artikelnummer. 12625646

  • 4770.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit Masterflex™ L/S™ Pumpen
  • Langes Kabel (10 ft) vereinfacht die Fernsteuerung
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Eine Taste
    Verbindung:DB9 (M)
    6 ft. (1,8 m) langes Kabel mit gekennzeichnetem Anschlussklemmensteckverbinder
    ABS-Kunststoff
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts
    Masterflex™ Fernsteuerhandgeräte > Verbindung: DB9 (M)

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt