missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
Marke: DWK Life Sciences 420530-0241
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PTFE-Hahnstopfen
- Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
- Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
- PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
- Verpackung nicht inbegriffen

Spezifikation
Analytische Trennung | |
Allgemeine Chromatographiesäule | |
300 mm | |
Glaswolle |
22 mm | |
110 ml | |
Glas | |
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE > Außendurchmesser x Länge: 22 x 300 mm, Volumen: 110 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur