missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Endstücke für Chromaflex Säulen

Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen

Marke:  DWK Life Sciences 420832-2110

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11803063

  • 454.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen

  • PTFE-Endverschraubung mit Betthalter
  • Auswahl zwischen 1.0, 2.5 und 4.8 cm
  • Erfordert Anschluss mit CTFE-Adapter 420804-0001, nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Chromaflex™ Säule
250 mm
Endanschlussstück
Bettstützen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Endstücke für Chromaflex Säulen > Für 2.5 cm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt