missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One K2 EDTA-Vakuumröhrchen für die Hämatologie
Für routinemäßige Immunhämatologie-Tests
Marke: Greiner Bio-One 454209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Röhrchenmaterial: Polyethylen-Terephthalat
- Kappenfarbe/Ringfarbe: Lavendel/Schwarz/Gelb
Compliance
CE-Zeichen

Spezifikation
K2-EDTA | |
Sicherheitsabziehkappe | |
Lavendel | |
13 x 75 mm |
PET | |
4 mL | |
Für routinemäßige Immunhämatologie-Tests |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Greiner Bio-One K2 EDTA-Vakuumröhrchen für die Hämatologie > 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur