Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2 Paket
Package includes Hei-FLOW Value 06, pump head SP standard 2.5, 1 m each Tygon and silicone tubing
Marke: Heidolph™ 523-50068-03
2557.73 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Paket umfasst:
- Hei-FLOW Value 06
- Pumpenkopf SP Standard 2.5
- Je 1 m Tygon™- (Standard) und Silikonschläuche (Innendurchmesser Ø6,4 mm)

Spezifikation
CH Plug | |
Analog | |
Variable-Speed Digital | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP55 | |
IP 55 | |
Analog |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.