missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Aufgeladener Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm

Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.

Marke:  Merck CCGL09025

Artikelnummer. 11770433

  • 798.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.

Merkmale und Vorteile

  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (sowohl hydrophile als auch hydrophobe Sorten), passend für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Durapore™ Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit Ihrer Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Siebfilter
PVDF
90 mm
0,22 μm
25Pack
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Merck Aufgeladener Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt